Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRISK BLÅ UST176256 Hylseskrue, standard, M8 x 1.25 gjengestørrelse, 40 tommers lengde, 25pk | AE3AZW 5AHT3

METRIC BLUE UST176256 Hylseskrue, standard, M8 x 1.25 gjengestørrelse, 40 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AE3AZW Modell: UST176256Kryssreferanse: 5AHT3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
302NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.13mm
Hodehøyde8mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet40mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde33mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.504
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318158045
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST176256 Hylseskrue, standard, M8 x 1.25 gjengestørrelse, 40 tommers lengde, 25pk
302NOK /pakke