Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST176248 Socket Cap Screw, Standard, M6 x 1 Thread Size, 75 Inch Length, 10Pk | AE3AZN 5AHR6

METRIC BLUE UST176248 Hylseskrue, standard, M6 x 1 gjengestørrelse, 75 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AE3AZN Modell: UST176248Kryssreferanse: 5AHR6
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
208NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.10mm
Hodehøyde6mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet75mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde28mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST176248 Hylseskrue, standard, M6 x 1 gjengestørrelse, 75 tommers lengde, 10pk
208NOK /pakke