Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST176217 Hylseskrue, Standard, M4 x 0.70 Gjengestørrelse, 30 tommers lengde, 50pk | AE3AYM 5AHN2

METRIC BLUE UST176217 Hylseskrue, standard, M4 x 0.70 gjengestørrelse, 30 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AE3AYM Modell: UST176217Kryssref: 5AHN2
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
115NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.7mm
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet30mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse0.70mm
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST176217 Hylseskrue, standard, M4 x 0.70 gjengestørrelse, 30 tommers lengde, 50pk
115NOK /pakke