METALTECH M-MGR7 beskyttelsesskinne 6-53/64 fots lengde Stål 100 lb. | AH8DEF 38HT75

METALTECH M-MGR7 beskyttelsesskinne 6-53/64 fots lengde Stål 100 lb.

Vare: AH8DEF Modell: M-MGR7Kryssreferanse: 38HT75
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

372NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsskinne
FinishGalvanisert
Lastekapasitet100 lb.
MaterialeStål
Antall sider0
Total høyde1"
Total lengde6 '10 "
Samlet bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.962
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)208.28
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
METALTECH I-CISGRJP beskyttelsesskinne 69-1/2 tommers lengde x 30 tommers bredde x 41-1/2 tommers høyde | AG9LCL 20TN30 I-CISGRJPPulverlakkert41.5 "5 '9-1 / 2 "30 "3 285 NOK
METALTECH M-MGPUSL beskyttelsesskinne 4-21/32 fots lengde Stål | AH8DED 38HT73 M-MGPUSLBlått pulverlakkert6"55 "6"708NOK
METALTECH M-MGR5 beskyttelsesskinne 5-5/32 fots lengde Stål 100 lb. | AH8DEE 38HT74 M-MGR5Galvanisert1"5ft.1"323NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METALTECH M-MGR7 beskyttelsesskinne 6-53/64 fots lengde Stål 100 lb.
372NOK / enhet