METALTECH I-CISC Stillastårn 74-3/4 tommers lengde x 29-3/4 tommers bredde x 75 tommers høyde | AF7AZB 20TN25

METALTECH I-CISC Stillastårn 74-3/4 tommers lengde x 29-3/4 tommers bredde x 75 tommers høyde

Vare: AF7AZB Modell: I-CISCKryssref: 20TN25
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

6 815 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStillasstårn
Caster Dia.5"
FinishPulverlakkert
Lengde74.75 "
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStål
Total høyde75 "
Plattformhøyde27 til 71 1/4 "
Plattform Lengde74.75 "
Plattformbredde29.75 "
Bredde29.75 "
Arbeidshøyde27 "til 71-1 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.61
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)190.5
Skipets bredde (cm)77.47
HS kode7308400000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METALTECH I-CISC Stillastårn 74-3/4 tommers lengde x 29-3/4 tommers bredde x 75 tommers høyde
6 815 NOK / enhet