Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METALPRO MP8018 Rund Punch/Die Set | AD3HNA 3ZJ58

METALPRO MP8018 Rund Punch/Die Set

På lager
Vare: AD3HNA Modell: MP8018Kryssreferanse: 3ZJ58
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
904NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRound Punch and Die Set
Skjærekapasitet3 / 8 "
MaterialeVarmebehandlet verktøystål
Størrelse13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Die Clearance Size (tommer) (1/32)

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
METALPRO MP8000 Round Punch/Die Set | AD3HMQ 3ZJ49 MP80001 / 4 "904NOK
METALPRO MP8002 Rund Punch/Die Set | AD3HMR 3ZJ50 MP80025 / 16 "904NOK
METALPRO MP8004 Rund Punch/Die Set | AD3HMT 3ZJ51 MP80043 / 8 "915NOK
METALPRO MP8006 Rund Punch/Die Set | AD3HMU 3ZJ52 MP80067 / 16 "904NOK
METALPRO MP8008 Rund Punch/Die Set | AD3HMV 3ZJ53 MP80081 / 2 "904NOK
METALPRO MP8010 Round Punch/Die Set | AD3HMW 3ZJ54 MP80109 / 16 "915NOK
METALPRO MP8012 Rund Punch/Die Set | AD3HMX 3ZJ55 MP80125 / 8 "904NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METALPRO MP8018 Rund Punch/Die Set
904NOK / enhet