MERSEN FERRAZ W300537 Sikring, 80A

Vare: CH6CRW Modell: W300537

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0814
Skipets høyde (cm)5
Skipets lengde (cm)14
Skipets bredde (cm)13

Produktvarianter

ProduktModellPris
MERSEN FERRAZ A300541 Sikring, 200A | CH4UFU A300541-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300656 Sikring, 160A | CH4UFY A130UD70LI160 A300656-
RFQ
MERSEN FERRAZ A301024 Sikring, 350A | CH4UGN A120UD70TTI350 A301024-
RFQ
MERSEN FERRAZ A301185 Sikring, 63A | CH4UGR PC70UD13C63PA A301185-
RFQ
MERSEN FERRAZ B300542 Sikring, 250A | CH4WJD B300542-
RFQ
MERSEN FERRAZ B300657 Sikring, 200A | CH4WJH A130UD70LI200 B300657-
RFQ
MERSEN FERRAZ C300543 Sikring, 315A | CH4WLK C300543-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ W300537 Sikring, 80A