Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ TRM20 Sikring, 250VAC, 20A, 1 Pol | AG8WQC

MERSEN FERRAZ TRM20 Sikring, 250VAC, 20A, 1 pol

På lager
Vare: AG8WQC Modell: TRM20

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
81NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering250V
amps20A
Body Materialgmg
Karakter20A
Diameter0.41 "
RammetypeTRM
SikringsklasseMidget
Lengde1.5 "
MonteringKlipp
Antall poler1
SpeedTidsforsinkelse
Spenning250V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0054
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.04

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterSakPris
MERSEN FERRAZ TRM1 Sikring Trm 1 Amp 250vac 1p | AG8WPM TRM11A-Sikring81NOK
MERSEN FERRAZ TRM1/10 Time Delay Midget Fuse, 250V, 0.1A, 1 Pol | AG8WPN TRM1/100.1A0.1ATidsforsinkelse88NOK
MERSEN FERRAZ TRM1/2 Time Delay Midget Fuse, 250V, 0.5A, 1 Pol | AG8WPP TRM1/20.5A0.5ATidsforsinkelse88NOK
MERSEN FERRAZ TRM1/4 Time Delay Midget Fuse, 250V, 0.25A, 1 Pol | AG8WPQ TRM1/40.25A0.25ATidsforsinkelse90NOK
MERSEN FERRAZ TRM10 Sikring, 250VAC, 10A, 1 Pol | AG8WPR TRM1010A10ASikring81NOK
MERSEN FERRAZ TRM1-1/8 Time Delay Midget Fuse, 250V, 1.125A, 1 Pol | AG8WPT TRM1-1/81.125A1.125ATidsforsinkelse88NOK
MERSEN FERRAZ TRM12 Sikring, 250VAC, 12A, 1 Pol | AG8WPU TRM1212A-Sikring81NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ TRM20 Sikring, 250VAC, 20A, 1 pol
81NOK / enhet