MERSEN FERRAZ T098687 Sikring, 440V, 40A | CH6CBH

MERSEN FERRAZ T098687 Sikring, 440V, 40A

Vare: CH6CBH Modell: T098687

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1886
Skipets høyde (cm)1.5
Skipets lengde (cm)10.69
Skipets bredde (cm)7.29

Produktvarianter

ProduktModellPris
MERSEN FERRAZ F075721 Sikring, 8A, 400V | CH4XDM F075721-
RFQ
MERSEN FERRAZ G075722 Sikring, 440V, 10A | CH4XLV G075722-
RFQ
MERSEN FERRAZ H075723 Sikring, 440V, 16A | CH4YRN H075723-
RFQ
MERSEN FERRAZ H098562 Sikring, 440V, 125A | CH4YTB H098562-
RFQ
MERSEN FERRAZ J075724 Sikring, 440V, 25A | CH4ZAV J075724-
RFQ
MERSEN FERRAZ K099507 Sikring, 100A, 440V | CH4ZDQ K099507-
RFQ
MERSEN FERRAZ M075704 Sikring, 440V, 250A | CH4ZHQ M075704-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ T098687 Sikring, 440V, 40A