Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ STXT04S1004XA Overspenningsvern 3p 20ka Type1 | AA8MQA 19D583

MERSEN FERRAZ STXT04S1004XA Overspenningsvern 3p 20ka Type1

På lager
Vare: AA8MQA Modell: STXT04S1004XAKryssreferanse: 19D583
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
25 823 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern
Dybde4"
VedleggstypeNEMA 4X
FiltertypeFiltrering
Lengde6"
PlasseringstypeType 1
Maks. Fortsatt driftsspenning320V
Maks. Overspenningsstrøm per modus50kA
Maks. Overspenningsstrøm per fase100kA
BeskyttelsesmåterLL, LG, LN, NG
MonteringsstilSkru
Støyreduksjonsvurdering NRR-50db fra 10kHz til 100MHz
Nominell utslippsstrøm20kA
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase3S
Kortslutningsstrøm200kA
typenOverspenningsfelle
Spenning277/480
SpenningsbeskyttelseLN 1200V, LG 1200V, NG 1200V, LL 2000V
Bredde7.5 "
Metalltråd4
Wire Gauge8AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ STXT04S1004XA Overspenningsvern 3p 20ka Type1
25 823 NOK / enhet