MERSEN FERRAZ PCF5-H PC-festesikring, hurtigvirkende, 600V, 5A | CH6AWT PCF20-R

MERSEN FERRAZ PCF5-H PC-montert sikring, hurtigvirkende, 600V, 5A

Vare: CH6AWT Modell: PCF5-HKryssref.: PCF20-R

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V
Body Materialgmg
Karakter5A
Diameter0.41 "
Frekvens50 / 60 Hz
SikringsklasseMidget
Lengde1.53 "
MonteringPC-feste
SpeedRaskt skuespill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)4.11
Skipets lengde (cm)20.65
Skipets bredde (cm)13

Produktvarianter

ProduktModellKarakterLengdePris
MERSEN FERRAZ PCF10-H PC-montert sikring, hurtigvirkende, 600V, 10A | CH6AVK PCF10-H10A1.53 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ PCF10-R PC-montert sikring, hurtigvirkende, 600V, 10A | CH6AVL PCF2-R PCF10-R10A1.53 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ PCF10-S PC-montert sikring, hurtigvirkende, 600V, 10A | CH6AVM PCF10-S10A2.38 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ PCF12-H PC-montert sikring, hurtigvirkende, 600V, 12A | CH6AVN PCF12-H12A1.53 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ PCF12-R PC-montert sikring, hurtigvirkende, 600V, 12A | CH6AVP PCF3-R PCF12-R12A1.53 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ PCF12-S PC-montert sikring, hurtigvirkende, 600V, 12A | CH6AVQ PCF12-S12A2.38 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ PCF15-H PC-montert sikring, hurtigvirkende, 600V, 15A | CH6AVR PCF15-H15A1.53 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ PCF5-H PC-montert sikring, hurtigvirkende, 600V, 5A