Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ MPDBC6869 Distribusjonsblokkdeksel, plast, 1 pol | AF8EBG 25CC03

MERSEN FERRAZ MPDBC6869 distribusjonsblokkdeksel, plast, 1 pol

På lager
Vare: AF8EBG Modell: MPDBC6869Kryssreferanse: 25CC03
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekk
AC-spenningsvurdering1000V
Dybde0.87 "
Høyde0.08 "
Lengde6.07 "
Materialepolykarbonat
Maks. Spenning1000 V
MonteringstypeDirekte panelmontering
Antall poler1
Spesielle funksjonerGi dødfrontbeskyttelse
typenPlast
Bredde2.57 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)0.2
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)6.93
HS kode8536904000

Produktdetaljer:

Mersen Ferraz MPDBC6869 distribusjonsblokkdeksel omslutter og beskytter distribusjonsblokker i elektriske tavler. Den sikrer mot utilsiktet kontakt og gir elektrisk sikkerhet i installasjoner. Den har polykarbonatkonstruksjon og tilbyr direkte panelmontering. Dette fordelingsblokkdekselet i plast gir beskyttelse mot dødfront, og øker sikkerheten ved å beskytte mot utilsiktet kontakt. Dette dekselet skjermer effektivt distribusjonsblokker i elektriske paneler, og sikrer at strømførende komponenter forblir utilgjengelige for å forhindre ulykker og elektriske farer.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er dødfrontbeskyttelse i dette distribusjonsblokkdekselet?

A. Dødfrontbeskyttelse refererer til dekselets evne til å forhindre fysisk kontakt med strømførende elektriske komponenter, noe som sikrer brukersikkerhet.

Sp. Er dekselet hans kun egnet for enpolede distribusjonsblokker?

A. Ja, Mersen Ferraz MPDBC6869 distribusjonsblokkdeksel er designet for bruk med enpolede distribusjonsblokker.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger et distribusjonsblokkdeksel?

A.

  • Velg slitesterke og isolerende materialer som er egnet for miljøet.
  • Bekreft kompatibilitet med din foretrukne monteringstype.
  • Kontroller om den gir tilstrekkelig beskyttelse mot støv, fuktighet og utilsiktet kontakt.
  • Sjekk om dekselet gir enkel tilgang ved behov.
  • Se etter dødfrontbeskyttelse og sikkerhetssertifiseringer.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDBC6869 distribusjonsblokkdeksel, plast, 1 pol
151NOK / enhet