MERSEN FERRAZ HP6J100 Sikring, 600 VDC, 100A, gPV Klasse | CH4YYD

MERSEN FERRAZ HP6J100-sikring, 600 VDC, 100A, gPV-klasse

Vare: CH4YYD Modell: HP6J100

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialgmg
Karakter100A
Diameter1.08 "
Sikringsklassephotovoltaic
Lengde4.62 "
MonteringKlips eller boltet
SpeedgPV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5895
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)2.69
Skipets bredde (cm)13.67

Produktvarianter

ProduktModellKarakterDiameterSakLengdePris
MERSEN FERRAZ HP6J110 Sikring, 600 VDC, 110A, gPV Klasse | CH4YYE HP6J70 HP6J110110A1.63 "Sikring5.75 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ HP6J125 Sikring, 600 VDC, 125A, gPV Klasse | CH4YYF HP6J80 HP6J125125A1.63 "Sikring5.75 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ HP6J150 Sikring, 600 VDC, 150A, gPV Klasse | CH4YYG HP6J150150A1.63 "Sikring5.75 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ HP6J175 Sikring, 600 VDC, 175A, gPV Klasse | CH4YYH HP6J175175A1.63 "Midget sikring5.75 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ HP6J200 Sikring, 600 VDC, 200A, gPV Klasse | CH4YYJ HP6J200200A1.63 "Midget sikring5.75 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ HP6J225 Sikring, 600 VDC, 225A, gPV Klasse | CH4YYK HP6J225225A2.13 "Midget sikring7.13 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ HP6J250 Sikring, 600 VDC, 250A, gPV Klasse | CH4YYL HP6J250250A2.13 "Midget sikring7.13 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ HP6J100-sikring, 600 VDC, 100A, gPV-klasse