MERSEN FERRAZ GPM-WTR90 Sikringssokkel, 600V, 30A, 1 pol

Vare: CH4YFT Modell: GPM-WTR90

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsbase
AC-spenningsvurdering600V
Body Materialtermo
Karakter30A
Høyde1.13 "
Lengde2.11 "
Maks. Sikringsvurdering30A
Antall poler1
Bredde1.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.306
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)11.76
Skipets bredde (cm)5.41

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAntall polerPris
MERSEN FERRAZ GPM-B90 Sikringssokkel, 600V, 30A, 1 Pol | CH4YFG GPM-B902.11 "1250NOK
MERSEN FERRAZ GPM-BRR Sikringssokkel, 600V, 30A, 1 Pol | CH4YFH GPM-BRR2.42 "1-
RFQ
MERSEN FERRAZ GPM-BRR90 Sikringssokkel, 600V, 30A, 1 Pol | CH4YFJ GPM-BRR902.11 "1-
RFQ
MERSEN FERRAZ GPM-S Sikringssokkel, 600V, 30A, 1 Pol | CH4YFK GPM-S2.42 "1168NOK
MERSEN FERRAZ GPM-S90 Sikringssokkel, 600V, 30A, 1 Pol | CH4YFL GPM-S902.11 "1168NOK
MERSEN FERRAZ GPM-SRR Sikringssokkel, 600V, 30A, 1 Pol | CH4YFM GPM-SRR2.42 "1-
RFQ
MERSEN FERRAZ GPM-SRR90 Sikringssokkel, 600V, 30A, 1 Pol | CH4YFN GPM-SRR902.11 "1-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ GPM-WTR90 Sikringssokkel, 600V, 30A, 1 pol