MERSEN FERRAZ G300685 Sikring, 550A | CH4XND A130UD73LI550

MERSEN FERRAZ G300685 Sikring, 550A

Vare: CH4XND Modell: G300685Kryssref: A130UD73LI550

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2402
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)18.01
Skipets bredde (cm)10.01

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
MERSEN FERRAZ A300564 Sikring, 315A | CH4UFV PC73UD13C315D1A A300564Sikring-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300633 Sikringskobling, 1250V, 550A | CH4UFX PC73UD13C550EF A300633Sikringslink-
RFQ
MERSEN FERRAZ A301047 Sikring, 350A | CH4UGP A130UD73TTI350 A301047Sikring-
RFQ
MERSEN FERRAZ B300565 Sikring, 350A | CH4WJE PC73UD13C350D1A B300565Sikring-
RFQ
MERSEN FERRAZ B300680 Sikring, 315A | CH4WJJ A130UD73LI315 B300680Sikring-
RFQ
MERSEN FERRAZ B301048 Sikring, 400A | CH4WJP A130UD73TTI400 B301048Sikring-
RFQ
MERSEN FERRAZ B301301 Sikring, 1600A | CH4WJT PC73UD69V16CTF B301301Sikring-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ G300685 Sikring, 550A