Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ ATQR7-1/2 Tidsforsinkelsessikring, 600VAC, 7.5A, 1 Pol | AG8MAM

MERSEN FERRAZ ATQR7-1/2 tidsforsinkelsessikring, 600VAC, 7.5A, 1 pol

På lager
Vare: AG8MAM Modell: ATQR7-1/2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V
amps7.5A
Body Materialgmg
Karakter7.5A
Diameter0.41 "
RammetypeATQR
Frekvens50 / 60 Hz
SikringsklasseKlasse CC
Lengde1.5 "
MonteringKlipp
Antall poler1
SpeedTidsforsinkelse
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.04

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterSakPris
MERSEN FERRAZ ATQR1/2 Tidsforsinkelsessikring, 600VAC, 0.5A, 1 Pol | AG8LZH ATQR1/20.5A-Sikring143NOK
MERSEN FERRAZ ATQR1/4 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 0.25A, Klasse CC, 1 Pol | AG8LZJ ATQR1/40.25A0.25ATidsforsinkelse151NOK
MERSEN FERRAZ ATQR1/8 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 125A, Klasse CC, 1 Pol | AG8LZK ATQR1/80.125A125ATidsforsinkelse151NOK
MERSEN FERRAZ ATQR10 Sikring, 10 A, 600V AC | AG8LZL ATQR1010A-Sikring137NOK
MERSEN FERRAZ ATQR1-1/2 Sikring, 1 1/2 A, 600V AC | AG8LZM ATQR1-1/21.5A-Sikring143NOK
MERSEN FERRAZ ATQR1-1/4 Sikring, 1 1/4 A, 600V AC | AG8LZN ATQR1-1/41.25A-Sikring151NOK
MERSEN FERRAZ ATQR1-1/8 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 1.125A, Klasse CC, 1 Pol | AG8LZP ATQR1-1/81.125A1.125ATidsforsinkelse151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ ATQR7-1/2 tidsforsinkelsessikring, 600VAC, 7.5A, 1 pol
151NOK / enhet