Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ ATQR1/4 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 0.25A, Klasse CC, 1 Pol | AG8LZJ

MERSEN FERRAZ ATQR1/4 tidsforsinkelsessikring, 600V, 0.25A, klasse CC, 1 pol

På lager
Vare: AG8LZJ Modell: ATQR1/4
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelse
AC-spenningsvurdering600V
amps0.25A
Body Materialgmg
Karakter0.25A
Diameter0.41 "
RammetypeATQR
Frekvens50 / 60 Hz
SikringsklasseKlasse CC
Lengde1.5 "
MonteringKlipp
Antall poler1
SpeedTidsforsinkelse
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.04

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterSakPris
MERSEN FERRAZ ATQR1/2 Tidsforsinkelsessikring, 600VAC, 0.5A, 1 Pol | AG8LZH ATQR1/20.5A-Sikring143NOK
MERSEN FERRAZ ATQR1/8 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 125A, Klasse CC, 1 Pol | AG8LZK ATQR1/80.125A125ATidsforsinkelse151NOK
MERSEN FERRAZ ATQR10 Sikring, 10 A, 600V AC | AG8LZL ATQR1010A-Sikring137NOK
MERSEN FERRAZ ATQR1-1/2 Sikring, 1 1/2 A, 600V AC | AG8LZM ATQR1-1/21.5A-Sikring143NOK
MERSEN FERRAZ ATQR1-1/4 Sikring, 1 1/4 A, 600V AC | AG8LZN ATQR1-1/41.25A-Sikring151NOK
MERSEN FERRAZ ATQR1-1/8 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 1.125A, Klasse CC, 1 Pol | AG8LZP ATQR1-1/81.125A1.125ATidsforsinkelse151NOK
MERSEN FERRAZ ATQR1-4/10 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 1.4A, Klasse CC, 1 Pol | AG8LZQ ATQR1-4/101.4A1.4ATidsforsinkelse151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ ATQR1/4 tidsforsinkelsessikring, 600V, 0.25A, klasse CC, 1 pol
151NOK / enhet