Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ ATMR25 Sikring, Hurtigvirkende, Klasse CC, 600V, 25A, 1 Pol | AG8LXH

MERSEN FERRAZ ATMR25 sikring, hurtigvirkende, klasse CC, 600V, 25A, 1 pol

På lager
Vare: AG8LXH Modell: ATMR25
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
137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V
amps25A
Body Materialgmg
Karakter25A
Diameter0.41 "
RammetypeATMR
Frekvens50 / 60 Hz
SikringsklasseKlasse CC
Lengde1.5 "
MonteringKlipp
Antall poler1
SpeedRaskt skuespill
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.04

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterPris
MERSEN FERRAZ ATMR1 Sikring, 1 A, 600V AC | AG8LWV ATMR11A-137NOK
MERSEN FERRAZ ATMR1/10 Sikring, 1/10 A, 600V AC | AG8LWW ATMR1/100.1A-137NOK
MERSEN FERRAZ ATMR1/2 Sikring, 1/2 A, 600V AC | AG8LWX ATMR1/20.5A-137NOK
MERSEN FERRAZ ATMR1/8 Sikring, Hurtigvirkende, 600V, 0.125A, Klasse CC, 1 Pol | AG8LWY ATMR1/80.125A0.125A155NOK
MERSEN FERRAZ ATMR10 Sikring, 10 A, 600V AC | AG8LWZ ATMR1010A-137NOK
MERSEN FERRAZ ATMR1-1/2 Sikring, 1 1/2 A, 600V AC | AG8LXA ATMR1-1/21.5A-137NOK
MERSEN FERRAZ ATMR1-1/4 Sikring, Hurtigvirkende, 600V, 1.25A, Klasse CC, 1 Pol | AG8LXB ATMR1-1/41.25A1.25A137NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ ATMR25 sikring, hurtigvirkende, klasse CC, 600V, 25A, 1 pol
137NOK / enhet