Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ A6T250 Fuse, Fast Acting, 600V, 250A, Class T, 1 Pole | AG8LPM

MERSEN FERRAZ A6T250 sikring, hurtigvirkende, 600V, 250A, klasse T, 1 pol

På lager
Vare: AG8LPM Modell: A6T250
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
2 147 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V
amps250A
Body Materialgmg
Karakter250A
Diameter1.62 "
RammetypeA6T
SikringsklasseKlasse T
Lengde3.62 "
MonteringBoltet
Antall poler1
SpeedRaskt skuespill
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)4.45

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterDiameterLengdeMonteringSpeedPris
MERSEN FERRAZ A6T1 Sikring, Hurtigvirkende, 600V, 1A, Klasse T, 1 Pol | AG8LPA A6T11A1A0.57 "1.5 "KlippRaskt skuespill316NOK
MERSEN FERRAZ A6T10 Sikring, Hurtigvirkende, 600V, 10A, Klasse T, 1 Pol | AG8LPB A6T1010A10A0.57 "1.5 "KlippRaskt skuespill258NOK
MERSEN FERRAZ A6T110 Sikring, 110 A, 600V AC | AG8LPC A6T110110A-----521NOK
MERSEN FERRAZ A6T125 Sikring, Hurtigvirkende, 600V, 125A, Klasse T, 1 Pol | AG8LPD A6T125125A125A1.07 "3.26 "BoltetRaskt skuespill924NOK
MERSEN FERRAZ A6T15 Sikring, Hurtigvirkende, 600V, 15A, Klasse T, 1 Pol | AG8LPE A6T1515A15A0.57 "1.5 "KlippRaskt skuespill180NOK
MERSEN FERRAZ A6T150 Sikring, Hurtigvirkende, 600V, 150A, Klasse T, 1 Pol | AG8LPF A6T150150A150A1.07 "3.26 "BoltetRaskt skuespill497NOK
MERSEN FERRAZ A6T175 Sikring, Hurtigvirkende, 600V, 175A, Klasse T, 1 Pol | AG8LPG A6T175175A175A1.07 "3.26 "BoltetRaskt skuespill521NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ A6T250 sikring, hurtigvirkende, 600V, 250A, klasse T, 1 pol
2 147 NOK / enhet