MERSEN FERRAZ A4BQ750-TA Tidsforsinkelsessikring, 600V, 750A, Klasse L | CH4URD

MERSEN FERRAZ A4BQ750-TA tidsforsinkelsessikring, 600V, 750A, klasse L

Vare: CH4URD Modell: A4BQ750-TA

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelse
AC-spenningsvurdering600V
Body Materialgmg
Karakter750A
Diameter2"
SikringsklasseKlasse L
Lengde8.63 "
MonteringBoltet
SpeedTidsforsinkelse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9845
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)8.59

Produktdetaljer:

    • TA-indikator

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterDiameterSakLengdePris
MERSEN FERRAZ A4BQ1000 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 1000A, Klasse L, 1 Pol | AG8LHQ A4BQ10001000A1000A2.5 "Tidsforsinkelse10.75 "12 185 NOK
MERSEN FERRAZ A4BQ1200 Sikring A4bq 1200 Amp 600vac 1p | AG8LHR A4BQ12001200A--Sikring-12 185 NOK
MERSEN FERRAZ A4BQ1400 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 1400A, Klasse L, 1 Pol | AG8LHT A4BQ14001400A1400A3"Tidsforsinkelse10.75 "24 570 NOK
MERSEN FERRAZ A4BQ1500 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 1500A, Klasse L, 1 Pol | AG8LHU A4BQ15001500A1500A3"Tidsforsinkelse10.75 "12 506 NOK
MERSEN FERRAZ A4BQ1600 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 1600A, Klasse L, 1 Pol | AG8LHV A4BQ16001600A1600A3"Tidsforsinkelse10.75 "13 312 NOK
MERSEN FERRAZ A4BQ1800 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 1800A, Klasse L, 1 Pol | AG8LHW A4BQ18001800A1800A3.5 "Tidsforsinkelse10.75 "31 907 NOK
MERSEN FERRAZ A4BQ2000 Sikring A4bq 2000 Amp 600vac 1p | AG8LHX A4BQ20002000A--Sikring-25 694 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ A4BQ750-TA tidsforsinkelsessikring, 600V, 750A, klasse L