Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ A4BQ700 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 700A, Klasse L, 1 Pol | AG8LJG

MERSEN FERRAZ A4BQ700 tidsforsinkelsessikring, 600V, 700A, klasse L, 1 pol

På lager
Vare: AG8LJG Modell: A4BQ700
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
12 604 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelse
AC-spenningsvurdering600V
amps700A
Body Materialgmg
Karakter700A
Diameter2"
RammetypeA4BQ
SikringsklasseKlasse L
Lengde8.63 "
MonteringBoltet
Antall poler1
SpeedTidsforsinkelse
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
Skipets høyde (cm)6.05
Skipets lengde (cm)22.23
Skipets bredde (cm)6.35

Produktdetaljer:

    • A4BQ Series UL-listet / CSA-sertifisert sikring som brukes for å gi beskyttelse mot kortslutning og overbelastning; ideell for bruk i tavler og sentralbord
    • I stand til å gi 20 prosent mer strømbegrensning, sammenlignet med andre sikringer
    • Tillater en tidsforsinkelse på 4 sek ved 400 prosent av nominell strømforsyning
    • Glassfiberhus gir bedre stabilitet i tøffe omgivelser

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterDiameterSakLengdePris
MERSEN FERRAZ A4BQ1000 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 1000A, Klasse L, 1 Pol | AG8LHQ A4BQ10001000A1000A2.5 "Tidsforsinkelse10.75 "12 185 NOK
MERSEN FERRAZ A4BQ1200 Sikring A4bq 1200 Amp 600vac 1p | AG8LHR A4BQ12001200A--Sikring-12 185 NOK
MERSEN FERRAZ A4BQ1400 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 1400A, Klasse L, 1 Pol | AG8LHT A4BQ14001400A1400A3"Tidsforsinkelse10.75 "24 570 NOK
MERSEN FERRAZ A4BQ1500 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 1500A, Klasse L, 1 Pol | AG8LHU A4BQ15001500A1500A3"Tidsforsinkelse10.75 "12 506 NOK
MERSEN FERRAZ A4BQ1600 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 1600A, Klasse L, 1 Pol | AG8LHV A4BQ16001600A1600A3"Tidsforsinkelse10.75 "13 312 NOK
MERSEN FERRAZ A4BQ1800 Tidsforsinkelsessikring, 600V, 1800A, Klasse L, 1 Pol | AG8LHW A4BQ18001800A1800A3.5 "Tidsforsinkelse10.75 "31 907 NOK
MERSEN FERRAZ A4BQ2000 Sikring A4bq 2000 Amp 600vac 1p | AG8LHX A4BQ20002000A--Sikring-25 694 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ A4BQ700 tidsforsinkelsessikring, 600V, 700A, klasse L, 1 pol
12 604 NOK / enhet