Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ A15QS12-2 Halvledersikring, høyhastighets, 150V, 12A, aR-klasse | CH4TUR

MERSEN FERRAZ A15QS12-2 halvledersikring, høyhastighets, 150V, 12A, aR-klasse

På lager
Vare: CH4TUR Modell: A15QS12-2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

155NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
AC-spenningsvurdering150V
Body Materialgmg
Karakter12A
Diameter0.41 "
Lengde1.5 "
MonteringKlipp
SpeedHigh Speed

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)5.38
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.04

Produktvarianter

ProduktModellKarakterDiameterLengdeMonteringPris
MERSEN FERRAZ A15QS1000-128 Halvledersikring, høyhastighets, 150V, 1000A, aR-klasse, Type 128 | CH4TUD A15QS1000-1281000A2"1.88 "Boltet-
RFQ
MERSEN FERRAZ A15QS1000-128IL Halvledersikring, høyhastighets, 150V, 1000A, aR-klasse, Type 128 | CH4TUE A15QS1000-128IL1000A2"1.88 "Boltet-
RFQ
MERSEN FERRAZ A15QS1000-4 Halvledersikring, høyhastighets, 150V, 1000A, aR-klasse, Type 4 | CH4TUF A15QS1000-41000A1.5 "1.88 "Boltet1 397 NOK
MERSEN FERRAZ A15QS1000-4IL Halvledersikring, høyhastighets, 150V, 1000A, aR-klasse, Type 4 | CH4TUG A15QS1000-4IL1000A1.13 "2.66 "Boltet-
RFQ
MERSEN FERRAZ A15QS1000-4TI Halvledersikring, høyhastighets, 150V, 1000A, aR-klasse, Type 4 | CH4TUH A15QS1000-4TI1000A1.5 "1.88 "Boltet-
RFQ
MERSEN FERRAZ A15QS100-4 Halvledersikring, høyhastighets, 150V, 100A, aR-klasse | CH4TUJ A15QS100-4100A1.13 "2.66 "Boltet802NOK
MERSEN FERRAZ A15QS100-4IL Halvledersikring, høyhastighets, 150V, 100A, aR-klasse | CH4TUK A15QS100-4IL100A1.13 "2.66 "Boltet-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ A15QS12-2 halvledersikring, høyhastighets, 150V, 12A, aR-klasse
155NOK / enhet