Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ 61037J Sikringssokkel, 600V, 100A, klasse J, 2-polet, tinnbelagt aluminium, kobberboks | CH4RLR

MERSEN FERRAZ 61037J Sikringssokkel, 600V, 100A, Klasse J, 2-polet, tinnbelagt aluminium, kobberboks

På lager
Vare: CH4RLR Modell: 61037J

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 831 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsbase
AC-spenningsvurdering600V
Body MaterialGFPC
Karakter100A
SikringsklasseKlasse J
Høyde2.36 "
Lengde7"
Maks. Sikringsvurdering100A
Antall poler2 pol
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)5.99
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)8.89

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKarakterHøydeLengdeMaks. SikringsvurderingAntall polerBreddePris
MERSEN FERRAZ 60300J Sikringssokkel, 600V, 30A, Klasse J, Adder, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4REA 60300JGFPC30A2.12 "4"30AAdder1.5 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 60301J Sikringssokkel, 600V, 30A, Klasse J, 1 pol, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4REC 60301JGFPC30A2.12 "4"30A1 pol1.65 "288NOK
MERSEN FERRAZ 60302J Sikringssokkel, 600V, 30A, klasse J, 2-polet, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4RED 60302JGFPC30A2.12 "4"30A2 pol3.15 "468NOK
MERSEN FERRAZ 60303J Sikringssokkel, 600V, 30A, klasse J, 3-polet, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4REE 60303JGFPC30A2.12 "4"30A3 pol4.65 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 60310J Sikringssokkel, adderer, 600V, 30A, klasse J, tinnbelagt, kobberskrue | CH4REZ 60310JGFPC30A2.12 "4"30AAdder1.5 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 60311J Sikringssokkel, 600V, 30A, Klasse J, 1 pol, tinnbelagt, kobberskrue | CH4RFA 60311JGFPC30A2.12 "4"30A1 pol1.65 "166NOK
MERSEN FERRAZ 60312J Sikringssokkel, 600V, 30A, klasse J, 2-polet, tinnbelagt, kobberskrue | CH4RFC 60312JGFPC30A2.12 "4"30A2 pol3.15 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ 61037J Sikringssokkel, 600V, 100A, Klasse J, 2-polet, tinnbelagt aluminium, kobberboks
1 831 NOK / enhet