MERSEN FERRAZ 32051T Sikringssokkel, 300V, 200A, Klasse T, 1 pol, tinnbelagt, kobberboks | CH4RAN

MERSEN FERRAZ 32051T Sikringssokkel, 300V, 200A, Klasse T, 1-polet, tinnbelagt, kobberboks

Vare: CH4RAN Modell: 32051T

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsbase
AC-spenningsvurdering300V
Body MaterialFenol
Karakter200A
SikringsklasseKlasse T
Høyde2.6 "
Lengde6"
Maks. Sikringsvurdering200A
Antall poler1 pol
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6165
Skipets høyde (cm)7.77
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.92

Produktdetaljer:

    • Med forsterket klips

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKarakterHøydeLengdeMaks. SikringsvurderingAntall polerBreddePris
MERSEN FERRAZ 30305T Sikringssokkel, adderer, 300V, 30A, Klasse T, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4QXX 30305TGFPC30A1.47 "3.37 "30AAdder3.6 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 30306T Sikringssokkel, 300V, 30A, Klasse T, 1 pol, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4QXY 30306TGFPC30A1.47 "3.37 "30A1 pol0.88 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 30307T Sikringssokkel, 300V, 30A, Klasse T, 2-polet, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4QXZ 30307TGFPC30A1.47 "3.37 "30A2 pol0.98 "449NOK
MERSEN FERRAZ 30308T Sikringssokkel, 300V, 30A, Klasse T, 3-polet, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4QYA 30308TGFPC30A1.47 "3.37 "30A3 pol1.85 "600NOK
MERSEN FERRAZ 30309T Sikringssokkel, 300V, 30A, Klasse T, 4-polet, tinnbelagt, aluminiumsboks | CH4QYB 30309TGFPC30A1.47 "3.37 "30A4 pol2.73 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 30315T Sikringssokkel, adderer, 300V, 30A, Klasse T, tinnbelagt, kobberskrue | CH4QYL 30315TGFPC30A1.47 "3.37 "30AAdder3.6 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 30316T Sikringssokkel, 300V, 30A, Klasse T, 1 pol, tinnbelagt, kobberskrue | CH4QYM 30316TGFPC30A1.47 "3.37 "30A1 pol0.88 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ 32051T Sikringssokkel, 300V, 200A, Klasse T, 1-polet, tinnbelagt, kobberboks