Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 69957399644 Låsing Sliping Dsc 2 Tommer 120 Grit Ts Pk100 | AG7AHF 49U895

MERIT 69957399644 Låsesliping Dsc 2 Tommer 120 Grit Ts Pk100

På lager
Vare: AG7AHF Modell: 69957399644Kryssreferanse: 49U895

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 234 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing av slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeCoated
FestesystemTS
VedleggstypeSlå på / av
UnderlagsmaterialeKlut
RyggvektY
FARGEbrun
Skive Dia.2"
Klasseend
Grit120
Maks. RPM30,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode6805300000

Produktvarianter

ProduktModellSlipende typeSkive Dia.KlasseGritMaks. RPMpk. Antall.Pris
MERIT 69957399641 Låseslipeskive 2-tommers 60 grus Ts - pakke med 100 | AD6RJL 49U892 69957399641Lukket strøk, harpiksbundet2"Medium6030,0001001 265 NOK
MERIT 69957399642 Låseslipeskive 2 Tommer 80 Grit Ts Pk100 | AG7AHD 49U893 69957399642Coated2"Medium8030,0001001 234 NOK
MERIT 69957399643 Låsesliping Dsc 2 Inch 100 Grit Ts Pk100 | AG7AHE 49U894 69957399643Coated2"Medium10030,0001001 272 NOK
MERIT 69957399647 Låsesliping Dsc 2 Tommer 240 Grit Ts Pk100 | AG7AHG 49U896 69957399647Coated2"Veldig fin24030,0001001 206 NOK
MERIT 69957399649 Låseslipeskive 3 Tommer 24 Grit Ts Pk50 | AG7AHH 49U897 69957399649Coated3"Ekstra Grov2420,000501 174 NOK
MERIT 69957399650 Låseslipeskive 3 Tommer 36 Grit Ts Pk50 | AG7AHJ 49U898 69957399650Coated3"Grov3620,000501 082 NOK
MERIT 69957399653 Låseslipeskive 3 Tommer 60 Grit Ts Pk50 | AG7AHK 49U899 69957399653Coated3"Medium6020,00050922NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 69957399644 Låsesliping Dsc 2 Tommer 120 Grit Ts Pk100
1 234 NOK /pakke