Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 08834194011 Slipebånd 3/4 tomme Bredde x 20-1/2 tomme Lengde 360 ​​Korning | AF9TDK 30TR94

MERIT 08834194011 Slipebånd 3/4 tomme Bredde x 20-1/2 tomme Lengde 360 ​​korn

På lager
Vare: AF9TDK Modell: 08834194011Kryssref.: 30TR94
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
69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipebånd
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
Underlagsmaterialenylon
RyggvektX
FARGEBlå
KlasseVeldig fin
Grit360
Lengde20.5 "
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)26.04
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode6805300000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
MERIT 08834194014 Slipebånd 1 tomme Bredde x 42 Tommer Lengde 360 ​​Korning | AF9RXB 30TR81 0883419401442 "1"122NOK
MERIT 08834194017 Slipebånd 2 tommers bredde x 48 tommers lengde 360 ​​korn | AF9RXE 30TR84 0883419401748 "2"413NOK
MERIT 08834194020 Slipebånd 2 tommers bredde x 60 tommers lengde 360 ​​korn | AF9TDC 30TR87 0883419402060 "2"498NOK
MERIT 08834194059 Slipebånd 6 tommers bredde x 48 tommers lengde 360 ​​korn | AF9TDY 30TT11 0883419405948 "6"632NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 08834194011 Slipebånd 3/4 tomme Bredde x 20-1/2 tomme Lengde 360 ​​korn
69NOK / enhet