Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 08834180239 Gjenget dor | AD2LNN 3RB82

MERIT 08834180239 Gjenget dor

På lager
Vare: AD2LNN Modell: 08834180239Kryssreferanse: 3RB82
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
47NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget dorn
Passer til hull1 / 8 "
Pilot dia.1 / 8 "
Pilotlengde1"
Shank Dia.1 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8466925090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • 3RB82 er en foreslått erstatning av 11N311

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 08834180239 Gjenget dor
47NOK / enhet