Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6P869 Nippel 2 Tommer Lukk Galvanisert sveiset stål | AE9ZCN

APPROVED VENDOR 6P869 Nippel 2 tomme tett galvanisert sveiset stål

På lager
Vare: AE9ZCN Modell: 6P869
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
TilkoblingPT
LengdeLukke
MaterialeGalvanisert sveiset stål
Maks. Press500 psi
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse2"
Planlegg40
typenElektrisk motstandssveis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307995015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeMaks. PressPlanleggPris
GODKJENT LEVERANDØR 1RKP2 Nippel 2 Tommer 3 Tommer galvanisert stål | AB3DJN 1RKP23"Galvanisert stål2500 psi @ 150 grader F160675NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RKP3 Nippel 2 Tommer 4 Tommer galvanisert stål | AB3DJP 1RKP34"Galvanisert stål2500 psi @ 150 grader F160738NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RKP4 Nippel 2 tommer 6 tommer galvanisert stål | AB3DJQ 1RKP46"Galvanisert stål2500 psi @ 150 grader F160814NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P871 Nippel 2 tommer 3 tommer galvanisert sveiset stål | AE9ZCQ 6P8713"Galvanisert sveiset stål500 psi4088NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P873 Nippel 2 tommer 4 tommer galvanisert sveiset stål | AE9ZCT 6P8734"Galvanisert sveiset stål500 psi40115NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P877 Nippel 2 tommer 6 tommer galvanisert sveiset stål | AE9ZCX 6P8776"Galvanisert sveiset stål500 psi40188NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6P869 Nippel 2 tomme tett galvanisert sveiset stål
77NOK / enhet