Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RKP3 Nippel 2 Tommer 4 Tommer galvanisert stål | AB3DJP

APPROVED VENDOR 1RKP3 nippel 2 tommer 4 tommer galvanisert stål

På lager
Vare: AB3DJP Modell: 1RKP3
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
738NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
TilkoblingPT
Lengde4"
MaterialeGalvanisert stål
Maks. Press2500 psi @ 150 grader F
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse2"
Planlegg160
WOG (PSI)2500 @ 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7307995015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeMaks. PressPlanleggPris
GODKJENT LEVERANDØR 1RKP2 Nippel 2 Tommer 3 Tommer galvanisert stål | AB3DJN 1RKP23"Galvanisert stål2500 psi @ 150 grader F160675NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RKP4 Nippel 2 tommer 6 tommer galvanisert stål | AB3DJQ 1RKP46"Galvanisert stål2500 psi @ 150 grader F160814NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P869 Nippel 2 Tommer Lukk Galvanisert sveiset stål | AE9ZCN 6P869LukkeGalvanisert sveiset stål500 psi4077NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P871 Nippel 2 tommer 3 tommer galvanisert sveiset stål | AE9ZCQ 6P8713"Galvanisert sveiset stål500 psi4088NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P873 Nippel 2 tommer 4 tommer galvanisert sveiset stål | AE9ZCT 6P8734"Galvanisert sveiset stål500 psi40115NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6P877 Nippel 2 tommer 6 tommer galvanisert sveiset stål | AE9ZCX 6P8776"Galvanisert sveiset stål500 psi40188NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKP3 nippel 2 tommer 4 tommer galvanisert stål
738NOK / enhet