Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FORTJENESTE 08834154184 Bore Polermaskin Dorn 1/4 tommers skaft 1/4-20 | AH4BGZ 34CC50

MERIT 08834154184 Bore poleringsspindel 1/4 tomme skaft 1/4-20

På lager
Vare: AH4BGZ Modell: 08834154184Kryssreferanse: 34CC50
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
32NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBore Polermaskin Dorn
Maks. RPM15,000
Pilotlengde5 / 8 "
Shank Dia.1 / 4 "
Trådstørrelse1/4 "- 20"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.44
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.67
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMShank Dia.TrådstørrelsePris
MERIT 08834154460 Bore Polermaskin Dorn | AD2LNH 3RB56 0883415446025,0001.5 "5 / 16-1843NOK
MERIT 08834154461 Bore Polisher Dorn | AD2LNJ 3RB57 0883415446125,0001.5 "1 / 2-20100NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 08834154184 Bore poleringsspindel 1/4 tomme skaft 1/4-20
32NOK / enhet