Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MENDA 35278 flaske One-touch pumpe 6 unse gul | AC8AZR 39H801

MENDA 35278 flaske One-touch pumpe 6 unse gul

På lager
Vare: AC8AZR Modell: 35278Kryssreferanse: 39H801
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
551NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpeflaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeGul
Body MaterialPolyetylen med høy tetthet
Kapasitet6 oz.
LukkingsfargeSølv
LukkematerialeRustfritt stål
Dybde2.125 "
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde4.25 "
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse38-400 mm
FormSquare
Bredde2.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode3923300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakKroppsfargeBody MaterialMunnBreddeKapasitetClosureLukkematerialePris
MENDA 35270 flaske One-touch pumpe 6 unse oransje | AC8AZH 39H792 35270PumpeflaskeoransjePolyetylen med høy tetthetSmal2.12 "6 oz.-Rustfritt stål476NOK
MENDA 35271 flaske One-touch pumpe 6 unse oransje | AC8AZJ 39H793 35271PumpeflaskeoransjePolyetylen med høy tetthetSmal2.12 "6 oz.-Rustfritt stål453NOK
MENDA 35272 flaske One-touch pumpe 6 unse oransje | AC8AZK 39H794 35272PumpeflaskeoransjePolyetylen med høy tetthetSmal2.12 "6 oz.-Rustfritt stål458NOK
MENDA 35273 flaske One-touch pumpe 6 unse grønn | AC8AZL 39H795 35273PumpeflaskeGrønnPolyetylen med høy tetthetSmal2.12 "6 oz.-Rustfritt stål479NOK
MENDA 35274 flaske One-touch pumpe 6 unse grønn | AC8AZM 39H796 35274PumpeflaskeGrønnPolyetylen med høy tetthetSmal2.12 "6 oz.-Rustfritt stål484NOK
MENDA 35275 flaske One-touch pumpe 6 unse grønn | AC8AZN 39H797 35275PumpeflaskeGrønnPolyetylen med høy tetthetSmal2.12 "6 oz.-Rustfritt stål517NOK
MENDA 35276 flaske One-touch pumpe 6 unse gul | AC8AZP 39H798 35276PumpeflaskeGulPolyetylen med høy tetthetSmal2.12 "6 oz.-Rustfritt stål497NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MENDA 35278 flaske One-touch pumpe 6 unse gul
551NOK / enhet