Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEGGER 210170 Håndkrumpet Megohmmeter 1000vdc | AD2NRE 3T843

MEGGER 210170 Håndsveivt megohmmeter 1000vdc

På lager
Vare: AD2NRE Modell: 210170Kryssref: 3T843
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
26 775 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveivd megohmmeter
Nøyaktighet+/- 3% av skalalengden
ViseAnalog
Motstandsområde for isolasjon2000/5000 / 10,000 / 20,000M ohm
Live Circuit Detection0 til 600VAC / DC
Utgangstest spenning100/250/500/1000 VDC
Motstandsområde5000 Ohms

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode9030390100
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetMotstandsområde for isolasjonPris
MEGGER MJ159 Håndkrumpet Megohmmeter 1000vdc | AD2NRC 3T841 MJ159+/- 1.25% av skalalengden2000M Ohms22 196 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGGER 210170 Håndsveivt megohmmeter 1000vdc
26 775 NOK / enhet