Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEGGER MJ159 Håndkrumpet Megohmmeter 1000vdc | AD2NRC 3T841

MEGGER MJ159 håndsveivet megohmmeter 1000vdc

På lager
Vare: AD2NRC Modell: MJ159Kryssref: 3T841
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
22 196 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveivd megohmmeter
Nøyaktighet+/- 1.25% av skalalengden
ViseAnalog
Motstandsområde for isolasjon2000M Ohms
Live Circuit Detection0 til 600VAC / DC
Utgangstest spenning100/250/500/1000 VDC
Motstandsområde5000 Ohms

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3625
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode9030390100
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetMotstandsområde for isolasjonPris
MEGGER 210170 Håndkrumpet Megohmmeter 1000vdc | AD2NRE 3T843 210170+/- 3% av skalalengden2000/5000 / 10,000 / 20,000M ohm26 775 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEGGER MJ159 håndsveivet megohmmeter 1000vdc
22 196 NOK / enhet