Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAXXIMA MWL-50SP Arbeidslys rektangulært klar 1350 lumen | AH7NKU 36XD86

MAXXIMA MWL-50SP Arbeidslys rektangulært klar 1350 lumen

På lager
Vare: AH7NKU Modell: MWL-50SPKryssreferanse: 36XD86
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
1 737 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlom arbeidslys
Nåværende tegnet12V - 1.5A, 36V - 0.52A
Dybde1-51 / 64 "
Høyde3.8 "
BoligfargeSvart
Housing MaterialPulverlakkert aluminium
LampetypeLED
Lengde6.2 "
ObjektivfargeFjern
Objektivdesignrektangulær
Lens Materialpolykarbonat
light Output1550 Lumens
MonteringBracket
Spenning12-36V (multispenning)
Bredde3 51 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8845
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellSakHousing MaterialBasismaterialeTilkoblingLengdeObjektivdesignlight OutputLumenPris
MAXXIMA MWL-10SP Arbeidslys Rund Led 12vdc 2 Tommers Diameter | AA4BLA 12D302 MWL-10SParbeid LysAluminumAluminum--Rund250 Lumens-543NOK
MAXXIMA MWL-10SP-SM Arbeidslys Rund Led 12vdc 2 Tommer Diameter | AA4BLB 12D304 MWL-10SP-SMarbeid LysAluminumRustfritt stål--Rund250 Lumens-663NOK
MAXXIMA MWL-11HL Arbeidslys Rund Led 12/24vdc 4 Tommer Diameter | AA4BLC 12D305 MWL-11HLarbeid LysGummiRustfritt stål--Rund750 Lumens-1 107 NOK
MAXXIMA MWL-01B Arbeidslys Rund Led 12vdc 4-1/2 tommers diameter | AF4EXL 8UKL2 MWL-01Barbeid LysAluminumRustfritt stål--Rund550 Lumens-1 023 NOK
MAXXIMA MWL-26 arbeidslys 500 lumen klar rektangulær | AG4VCF 34TG92 MWL-26arbeid LysKomposittRustfritt stål-5 8 / 9 "rektangulær500 Lumens-550NOK
MAXXIMA MWL-20 Arbeidslys Rektangulært ledet 800 lumen | AG6PJR 39M957 MWL-20arbeid LysAluminumRustfritt stål--Square800 Lumens-775NOK
MAXXIMA MWL-28 Arbeidslys Rund klar linse 1200 lumen | AH7NKG 36XD75 MWL-28arbeid LysPulverlakkert aluminium---Rund1200 Lumens-769NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAXXIMA MWL-50SP Arbeidslys rektangulært klar 1350 lumen
1 737 NOK / enhet