Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAXXIMA MWL-01B Arbeidslys Rund Led 12vdc 4-1/2 tommers diameter | AF4EXL 8UKL2

MAXXIMA MWL-01B Arbeidslys Rund Led 12vdc 4-1/2 tommers diameter

På lager
Vare: AF4EXL Modell: MWL-01BKryssref: 8UKL2

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 023 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakarbeid Lys
BasismaterialeRustfritt stål
Nåværende tegnet1.24A
Dybde2.25 "
Diameter4.5 "
BoligfargeSvart
Housing MaterialAluminum
LampetypeLED
ObjektivfargeFjern
ObjektivdesignRund
Lens Materialpolykarbonat
light Output550 Lumens
MonteringOverflatebrakett
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8512202080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSakHousing MaterialBasismaterialeTilkoblingLengdeObjektivdesignlight OutputLumenPris
MAXXIMA MWL-10SP Arbeidslys Rund Led 12vdc 2 Tommers Diameter | AA4BLA 12D302 MWL-10SParbeid LysAluminumAluminum--Rund250 Lumens-543NOK
MAXXIMA MWL-10SP-SM Arbeidslys Rund Led 12vdc 2 Tommer Diameter | AA4BLB 12D304 MWL-10SP-SMarbeid LysAluminumRustfritt stål--Rund250 Lumens-663NOK
MAXXIMA MWL-11HL Arbeidslys Rund Led 12/24vdc 4 Tommer Diameter | AA4BLC 12D305 MWL-11HLarbeid LysGummiRustfritt stål--Rund750 Lumens-1 107 NOK
MAXXIMA MWL-26 arbeidslys 500 lumen klar rektangulær | AG4VCF 34TG92 MWL-26arbeid LysKomposittRustfritt stål-5 8 / 9 "rektangulær500 Lumens-550NOK
MAXXIMA MWL-20 Arbeidslys Rektangulært ledet 800 lumen | AG6PJR 39M957 MWL-20arbeid LysAluminumRustfritt stål--Square800 Lumens-775NOK
MAXXIMA MWL-28 Arbeidslys Rund klar linse 1200 lumen | AH7NKG 36XD75 MWL-28arbeid LysPulverlakkert aluminium---Rund1200 Lumens-769NOK
MAXXIMA MWL-29 Arbeidslys rektangulært klar 1200 lumen | AH7NKH 36XD76 MWL-29Flom arbeidslysPulverlakkert aluminium--5 29 / 32 "rektangulær1200 Lumens-724NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAXXIMA MWL-01B Arbeidslys Rund Led 12vdc 4-1/2 tommers diameter
1 023 NOK / enhet