Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAXXIMA M63122Y Sidevending/Sidemarkør Oval Amber | AH4JVN 34TG88

MAXXIMA M63122Y Sidevending/Sidemarkør Oval Amber

På lager
Vare: AH4JVN Modell: M63122YKryssreferanse: 34TG88

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
274NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSidesving / sidemarkør
Basismaterialepolykarbonat
FARGERav
Nåværende tegnet100mA
Dybde1-2 / 5 "
Flash TypeBlinklys
Høyde2 1 / 10 "
Housing Materialpolykarbonat
LampetypeLED
Lengde4 2 / 5 "
ObjektivdesignOval
Lens Materialpolykarbonat
Monteringoverflaten
Strømkilde12.8 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
MAXXIMA M63122CH-YCL Side Turn / Side Marker Oval Chrome Amber Clear | AH4JVQ 34TG90 M63122CH-YCLGult klart494NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAXXIMA M63122Y Sidevending/Sidemarkør Oval Amber
274NOK / enhet