MAXX AIR XE425 trommelviftemotor, åpent dryppsikker, 1/2 hk, 1, 730 navneskilt o/min, 2 hastigheter, 120VAC | CT2MJU 269R65

MAXX AIR XE425 trommelviftemotor, åpent dryppsikker, 1/2 hk, 1, 730 navneskilt o/min, 2 hastigheter, 120VAC

På lager
Vare: CT2MJU Modell: XE425Kryssref.: 269R65

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 385 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakViftemotor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.84
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAXX AIR XE425 trommelviftemotor, åpent dryppsikker, 1/2 hk, 1, 730 navneskilt o/min, 2 hastigheter, 120VAC
2 385 NOK / enhet