MAXIM 288-320 hydraulisk sylinder 2-1/2 tommers boring 4 tommers slag | AE8WAN 6FWT5

MAXIM 288-320 hydraulisk sylinder 2-1/2 tommers boring 4 tommers slag

På lager
Vare: AE8WAN Modell: 288-320Kryssreferanse: 6FWT5

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 727 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Bore Dia.2-1 / 2 "
FinishSvart
Maks. Press3000 psi
Pin Dia.1"
StempelmaterialeDuktilt jern
StempelstangHøy strekkfasthet
Portstørrelse#8 SAE
Trekke tilbake12 inn.
Rod Dia.1-1 / 2 "
StangforseglingPolypak
Stroke4"
Temp. Område-20 til 220
ParallellstagHøyt strekk
tubingPresisjonsslipt stål
typenDobbeltvirkende sveiset stil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.4755
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8412210015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pin Dia.PortstørrelseRod Dia.StrokePris
MAXIM 288-300 hydraulisk sylinder 1-1/2 tommers boring 4 tommers slag | AE8TAA 6FDD0 288-3001-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"4"1 846 NOK
MAXIM 288-301 Dobbeltvirkende hydraulisk sylinder, 1-1/2 i boring, 6 i slag | AE8TAB 6FDD1 288-3011-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"6"1 967 NOK
MAXIM 288-302 hydraulisk sylinder 1-1/2 tommers boring 8 tommers slag | AE8TAC 6FDD2 288-3021-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"8"2 093 NOK
MAXIM 288-303 hydraulisk sylinder 1-1/2 tommers boring 10 tommers slag | AE8TAD 6FDD3 288-3031-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"10 "2 247 NOK
MAXIM 288-305 hydraulisk sylinder 1-1/2 tommers boring 14 tommers slag | AE8TAF 6FDD5 288-3051-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"14 "1 805 NOK
MAXIM 288-306 hydraulisk sylinder 1-1/2 tommers boring 16 tommers slag | AE8TAG 6FDD6 288-3061-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"16 "2 557 NOK
MAXIM 288-307 Hydraulisk sylinder 2 tommers boring 4 tommers slag | AE8TAJ 6FDD8 288-3072"1"#6 SAE1-1 / 4 "4"2 724 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAXIM 288-320 hydraulisk sylinder 2-1/2 tommers boring 4 tommers slag
2 727 NOK / enhet