MAXIM 218-343 hydraulisk sylinder 3 tommers boring 24 tommers slag | AE8RYH 6FCY1

MAXIM 218-343 hydraulisk sylinder 3 tommers boring 24 tommers slag

På lager
Vare: AE8RYH Modell: 218-343Kryssreferanse: 6FCY1

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 894 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Bore Dia.3"
FinishSvart
Maks. Press2500 psi
Pin Dia.1"
StempelmaterialeDuktilt jern
StempelstangHøy strekkfasthet
Portstørrelse1 / 2 "
Trekke tilbake34-1 / 4 tommer
Rod Dia.1-1 / 4 "
StangforseglingPolypak
Stroke24 "
Temp. Område-20 til 220
ParallellstagHøyt strekk
tubingPresisjonsslipt stål
typenDobbeltvirkende parallellstangstil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.4175
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)97.54
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8413919050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pin Dia.PortstørrelseRod Dia.StrokePris
MAXIM 218-297 hydraulisk sylinder 2 tommers boring 4 tommers slag | AE8RWM 6FCT9 218-2972"1"3 / 8 "1-1 / 8 "4"2 365 NOK
MAXIM 218-298 hydraulisk sylinder 2 tommers boring 6 tommers slag | AE8RWN 6FCU0 218-2982"1"3 / 8 "1-1 / 8 "6"2 812 NOK
MAXIM 218-299 hydraulisk sylinder 2 tommers boring 8 tommers slag | AE8RWP 6FCU1 218-2992"1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"2 774 NOK
MAXIM 218-300 hydraulisk sylinder 2 tommers boring 8 tommers slag | AE8RWQ 6FCU2 218-3002"1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"2 787 NOK
MAXIM 218-306 hydraulisk sylinder 2 tommers boring 10 tommers slag | AE8RWR 6FCU3 218-3062"1"3 / 8 "1-1 / 8 "10 "3 086 NOK
MAXIM 218-307 Hydraulisk sylinder med strekkstag, 2 i boring, 12 i slag | AE8RWT 6FCU4 218-3072"1"3 / 8 "1-1 / 8 "12 "3 201 NOK
MAXIM 218-308 hydraulisk sylinder 2 tommers boring 14 tommers slag | AE8RWU 6FCU5 218-3082"1"3 / 8 "1-1 / 8 "14 "3 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAXIM 218-343 hydraulisk sylinder 3 tommers boring 24 tommers slag
4 894 NOK / enhet