Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAUDLIN PRODUCTS B7-.75-4.25 B7 Fluoropolymer Coated Stud With 2H Nuts, 3/4 X 4-1/4 Inch Size, 4PK | AD8GZZ 4KFX4

MAUDLIN PRODUCTS B7-.75-4.25 B7 Fluoropolymer-belagt tapp med 2H-muttere, 3/4 X 4-1/4 tomme størrelse, 4PK

På lager
Vare: AD8GZZ Modell: B7-.75-4.25Kryssreferanse: 4KFX4
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
552NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
Klasse2A
FinishPTFE (fluorpolymer)
KlasseB7
MaterialeB7 legeringsstål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde4.25 "
Rockwell HardnessC35
Temp. Område1100 F
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.52
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318155051
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-.75-4.25 B7 Fluoropolymer-belagt tapp med 2H-muttere, 3/4 X 4-1/4 tomme størrelse, 4PK
552NOK /pakke