MASTER MH-60V-GFA varmluftvarmer LP 60000 BtuH | AH3KPB 32MY59

MASTER MH-60V-GFA Varmluftvarmer LP 60000 BtuH

På lager
Vare: AH3KPB Modell: MH-60V-GFAKryssref: 32MY59

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 455 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTvungen luftvarmer
Luftstrøm300 cfm
Forsterker AC0.6
BtuH-utgang60,000
Innebygd termostatJa
Ledningslengde6"
Drivstoffhastighet1.9 pund / t
Gass TypeLP
Varmeområde1500 sq ft.
Høyde13 "
Hz60
Lengde18 7 / 64 "
Min. Sylinderstørrelse20 lb.
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15
SikkerhetsegenskaperJusterbar varmevinkel, helt lukkede gasskontroller, overoppheting
Spenning120 VAC
Bredde7 7 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.94
Skipets høyde (cm)37.59
Skipets lengde (cm)49.02
Skipets bredde (cm)26.16
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømForsterker ACBtuH-utgangHøydeLengdeBreddePris
MASTER MH-125V-GFA varmluftvarmer LP 125000 BtuH | AH3KPC 32MY60 MH-125V-GFA400 cfm0.8125,00015 "25 39 / 64 "9 7 / 64 "6 333 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER MH-60V-GFA Varmluftvarmer LP 60000 BtuH
4 455 NOK / enhet