MASTER MH-125V-GFA varmluftvarmer LP 125000 BtuH | AH3KPC 32MY60

MASTER MH-125V-GFA Varmluftvarmer LP 125000 BtuH

På lager
Vare: AH3KPC Modell: MH-125V-GFAKryssref: 32MY60

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 333 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTvungen luftvarmer
Luftstrøm400 cfm
Forsterker AC0.8
BtuH-utgang125,000
Innebygd termostatJa
Ledningslengde6"
Drivstoffhastighet5.4 pund / t
Gass TypeLP
Varmeområde3100 sq ft.
Høyde15 "
Hz60
Lengde25 39 / 64 "
Min. Sylinderstørrelse100 lb.
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15
SikkerhetsegenskaperJusterbar varmevinkel, helt lukkede gasskontroller, overoppheting
Spenning120 VAC
Bredde9 7 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.3825
Skipets høyde (cm)42.42
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)28.96
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømForsterker ACBtuH-utgangHøydeLengdeBreddePris
MASTER MH-60V-GFA varmluftvarmer LP 60000 BtuH | AH3KPB 32MY59 MH-60V-GFA300 cfm0.660,00013 "18 7 / 64 "7 7 / 64 "4 455 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER MH-125V-GFA Varmluftvarmer LP 125000 BtuH
6 333 NOK / enhet