MASTER PRODUCTS HU-0437USSHZYBAGGR Flat Washer, 1/2 Inch Inside Dia., 1-1/4 Inch Outside Dia., 2000Pk | AE3HUT 5DJE1

MASTER PRODUCTS HU-0437USSHZYBAGGR flat skive, 1/2 tomme innvendig diameter, 1-1/4 tomme utvendig diameter, 2000pk

På lager
Vare: AE3HUT Modell: HU-0437USSHZYBAGGRKryssref: 5DJE1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 411 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGEGul
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelser7 / 16 "
Inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.25 "
Rockwell HardnessRc 38-45
Størrelse7 / 16 "
Tykkelse0.084 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.020 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.0025
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER PRODUCTS HU-0437USSHZYBAGGR flat skive, 1/2 tomme innvendig diameter, 1-1/4 tomme utvendig diameter, 2000pk
4 411 NOK /pakke