Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE 35-310 JB Key Blank Best Type J | AA4QEV 12Y951

SCHLAGE 35-310 JB Blank Blank Best Type J

På lager
Vare: AA4QEV Modell: 35-310 JBKryssref: 12Y951
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
56NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelblank
Keyway TypeJ
LåsprodusentSchlag
MaterialeMessing
Antall pins7
typenBeste

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8301700000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKeyway TypeMaterialePris
SCHLAGE 35-310AB Nøkkel Blank Best Type A | AA4QEQ 12Y947 35-310ABANikkel metall sølv59NOK
SCHLAGE 35-310BB Key Blank Best Type B | AA4QER 12Y948 35-310BBBNikkel metall sølv74NOK
SCHLAGE 35-310 CB Nøkkel Blank Best Type C | AA4QET 12Y949 35-310 CBCNikkel metall sølv61NOK
SCHLAGE 35-310 DB Key Blank Best Type D | AA4QEU 12Y950 35-310 DBDNikkel metall sølv63NOK
SCHLAGE 35-310 KB nøkkel blank Best Type K | AA4QEW 12Y952 35-310KBKNikkel metall sølv74NOK
SCHLAGE 35-310 LB Key Blank Best Type L | AA4QEX 12Y953 35-310 LBLNikkel metall sølv62NOK
SCHLAGE 35-310 MB nøkkel blank Best Type M | AA4QEY 12Y954 35-310 MBMNikkel metall sølv66NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE 35-310 JB Blank Blank Best Type J
56NOK / enhet