Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK S806CBL15 Justerbar kabellåsing 15 fots lengde 4 låser Maks | AE7RQN 6ADF5

MASTER LOCK S806CBL15 Justerbar kabellåsing 15 fots lengde 4 låser Maks

På lager
Vare: AE7RQN Modell: S806CBL15Kryssreferanse: 6ADF5
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
569NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar kabellås
Body Materialtermo
Kabeldia.3 / 16 "
Kabellengde15ft.
KabelmaterialePlastbelagt stål
FARGERød / Sølv
Maks. Antall hengelåser4
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode7312107000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Karosseridimensjoner (1-19 / 50 "D x 1-19 / 50" H x 8 "L x 8" W)

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.KabellengdeHengelås Sjakkel Maks. Dia.Pris
MASTER LOCK S806CBL3 Justerbar kabellås 3 føtter 4 låser Maks AC8DDV 39L528 S806CBL35 / 32 "3ft.5 / 16 "433NOK
MASTER LOCK S806 Justerbar kabellås 6 føtter Lengde 4 låser Maks AE7RQM 6ADF4 S8063 / 16 "6ft.5 / 16 "489NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK S806CBL15 Justerbar kabellåsing 15 fots lengde 4 låser Maks
569NOK / enhet