Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK S806CBL3 Justerbar kabellås 3 føtter 4 låser Maks AC8DDV 39L528

MASTER LOCK S806CBL3 Justerbar kabellåsing 3 fot 4 låser Maks

På lager
Vare: AC8DDV Modell: S806CBL3Kryssreferanse: 39L528

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
433NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar kabellås
Body Materialtermo
Kabeldia.5 / 32 "
Kabellengde3ft.
KabelmaterialePlastbelagt stål
FARGERød / Sølv
Maks. Antall hengelåser4
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7312107000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.KabellengdeHengelås Sjakkel Maks. Dia.Pris
MASTER LOCK S806 Justerbar kabellås 6 føtter Lengde 4 låser Maks AE7RQM 6ADF4 S8063 / 16 "6ft.5 / 16 "489NOK
MASTER LOCK S806CBL15 Justerbar kabellåsing 15 fots lengde 4 låser Maks | AE7RQN 6ADF5 S806CBL153 / 16 "15ft.9 / 32 "569NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK S806CBL3 Justerbar kabellåsing 3 fot 4 låser Maks
433NOK / enhet