Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK S4801 Foto ID Faremerker PK12 | AG9GZH 20JE18

MASTER LOCK S4801 Foto ID Faremerker PK12

På lager
Vare: AG9GZH Modell: S4801Kryssref: 20JE18
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
656NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvlaminerende bilde-ID-faremerker
BakgrunnsfargeRød, Hvit
HeaderDanger
Høyde5 51 / 64 "
Hullstørrelse3 / 8 "
ForklaringsfargeSvart
Legend stiltekst
Materialepolypropylen
Revers Side LegendFare
Bredde3 13 / 64 "
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Skriv på Surface: Ja
    • Antall slips inkludert: 12
    • Slipsmateriale: Nylon
    • Laminerte: Ja

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK S4801 Foto ID Faremerker PK12
656NOK / enhet