Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK DSC0632DKA4 Deadbolt Medium Duty børstet krom | AB2KPL 1MLP7

MASTER LOCK DSC0632DKA4 Deadbolt Medium Duty Børstet krom

På lager
Vare: AB2KPL Modell: DSC0632DKA4Kryssreferanse: 1MLP7
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
697NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakdeadbolt
Bakside2.75 "
Sylinderenslig
FinishBørstet krom
For dørtykkelse1-3/8" to 1-3/4"
Dimensjon foran1-1/8" x 2-9/16"
Klasse2
TastingTastet annerledes
Keyway TypeSchlage C
PlasseringstypeNæringseiendom
MaterialeStål
Antall nøkler2
Pins6
SikkerhetstypeMedium Duty
Strike Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Kastlengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.88
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode8301406060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeStrike Dim.Pris
MASTER LOCK DSC0532D34ULD Deadbolt Hd Satin Chrome | AC3ETV 2RYF6 DSC0532D34ULDSatin ChromeMessing2.75 "411NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK DSC0632DKA4 Deadbolt Medium Duty Børstet krom
697NOK / enhet