Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK 720DPF Safety Hasp Stål Bright Sinc 1/2 tomme Bredde | AD7LYP 4FG17

MASTER LOCK 720DPF Safety Hasp Stål Bright Sinc 1/2 tomme Bredde

På lager
Vare: AD7LYP Modell: 720DPFKryssreferanse: 4FG17
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
297NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende øyehasp
FinishBright sink
Hasp-stilKonvensjonell
Lengde6.25 "
MaterialeStål
Maks. Sjakkel Dia.7 / 16 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8302496085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaterialeBreddePris
MASTER LOCK 722 Erstatning Hasp Steel Bright Sinc | AD7LYQ 4FG19 722Bright sink7.75 "Stål11 / 16 "332NOK
MASTER LOCK 706 Hasp Natural 6 Tommers Lengde | AF2PTX 6X700 706Naturlig6"Ribbet stål med valsede kanter2 15 / 16 "217NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 720DPF Safety Hasp Stål Bright Sinc 1/2 tomme Bredde
297NOK / enhet