Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK 6835ORJ Lockout Padlock Keyed Different Hi-visibility Orange 1/4 inch | AD9EKX 4RD96

MASTER LOCK 6835ORJ Lockout Hengelås med forskjellig sikt oransje 1/4 tommer

På lager
Vare: AD9EKX Modell: 6835ORJKryssreferanse: 4RD96
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
367NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
Kroppsfargeoransje
KroppsfinishPulverlakkert
Kroppshøyde1.875 "
Kroppslengde1.875 "
Body MaterialAluminum
Kroppsbredde1.5 "
FARGEOransje med høy synlighet
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseValidering av UL-miljøkrav
Nøkkel TypeUlike
Låsemekanisme5-pin Pro Series Pick Resistant
Master KeyedNei
Antall pins5
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1"
SjakkelmaterialeForkrommet borstål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8301108000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSjakkelhøydeKroppsfargeKroppshøydeSjakkelmaterialeSjakkelbreddeKroppslengdeBody MaterialFARGEPris
MASTER LOCK 406PRP Lockout Hengelås Kd Lilla 1/4 tomme Diameter | AE9TLA 6MCP9 406PRP1.5 "Purple1.75 "Plast25 / 32 "1.75 "Zenex (TM) termoplastPurple240NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 6835ORJ Lockout Hengelås med forskjellig sikt oransje 1/4 tommer
367NOK / enhet